{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 98 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,45 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 44,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Angolo di regolazione κ | 20 grado | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213058 52/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566760 | |
Codice del produttore | 213058 52/8 |