• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

XDLT 070308 TN INOX

Codice art.: 212937 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,97 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,81 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.378 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT 070308 TN
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,58 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Avanzamento fz per dente 0,72 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212937 INOX
EAN / GTIN 4045197362339
Codice del produttore 212937 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello