• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XDLT 070308 ER HART

Codice art.: 212928 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,97 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,81 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.334 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLT 070308 ER
Modello DURO
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,58 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Avanzamento fz per dente 0,36 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212928 HART
EAN / GTIN 4045197581549
Codice del produttore 212928 HART

Tabella dati

TOOLOX 44
H
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello