Fresa a copiare corta 20 mm

Codice art.: 212601 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura a copiare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Numero taglienti Z 2
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Utilizzo fresa Fresatura a copiare
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Sporgenza totale L1 38 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 104 mm
    ⌀ d1 17 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 20 mm
    Vite inserto 219874 (20IP; 5,0 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212601 20
    EAN / GTIN 4045197712653
    Codice del produttore 212601 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: ± 0,015 mm.

    Uso:

    Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.
    Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

    Nota:

    Calcolare il numero di giri in base al ⌀ di taglio Dw.
    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello