RDMW 12T3 MOTN UNI

Codice art.: 212285 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,79 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,83 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.623 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDMW 12T3 MOTN
Modello UNI
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212285 UNI
EAN / GTIN 4045197302540
Codice del produttore 212285 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello