Fresa a copiare 0° negativo 125/10 mm

Codice art.: 212145 125/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 113 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 238 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 248 mm
Fresatura a interpolazione ap 2,5 mm
Angolo rampa αmax. 0,44 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 109,94 mm
Inserto adatto RD..12T3
Set di viti per inserti 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set di viti di sicurezza 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 15 - 27 grado
Fz Helix 0,7
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212145 125/10
EAN / GTIN 4045197192837
Codice del produttore 212145 125/10

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
ap max. = 2,5 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa a copiare 0° negativo 125/10 mm

Fresa a copiare 0° negativo 125/10 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
480,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
754,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro di attacco 40 mm 40 mm
Angolo di regolazione κ 15 - 27 grado 15 - 30 grado
Passaggio interno per LR
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 125 mm 125 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 238 mm 238 mm
Fz Helix 0,7 0,7

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello