RDMW 12T3 MOT HART

Codice art.: 212277 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,79 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,83 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.191 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto RDMW 12T3 MOT
    Modello DURO
    Tipo HB7605
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,16 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Rivestimento Con rivestimento
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212277 HART
    EAN / GTIN 4067263499558
    Codice del produttore 212277 HART

    Tabella dati

    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 55 HRC
    H
    170
    Acciaio < 60 HRC
    H
    160
    Acciaio < 67 HRC
    H
    130
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello