Scala di corda a pioli 2 pezzi senza traversa 2x18 pioli

Codice art.: 21218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scala a trazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 21218
EAN / GTIN 4031405212183
Codice del produttore 021218

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a fune in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Comoda regolazione dell'altezza da gradino a gradino grazie a due paranchi a fune con fune in plastica
  • Conduttore superiore con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione con guide di scorrimento
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 470 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 10300 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 98 mm
  • Lunghezza estesa: 9180 mm
  • Lunghezza ritratta: 5300 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x18 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello