La guida di uscita può essere inserita a spinta, adatta a scale a sfilo Attacco dritto a destra

Codice art.: 19102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Accessori per scale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 19102
    EAN / GTIN 4031405191020
    Codice del produttore 019102
    Numero-L L90110 538

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per l'uscita e l'ingresso sicuri delle scale
    • Lunghezza utile circa 1,0 m.
    • Le scale scorrevoli / le scale a fune possono essere inserite completamente
    • In alluminio

    Proprietà:

    • Larghezza: 40 mm
    • Lunghezza: 1350 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Tipo di prodotto: Montato direttamente a destra

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello