{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 88 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 102 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,01 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 31,92 mm | |
Inserto adatto | RD..1604 | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Set di rondelle elastiche | 219955 | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212165 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193926 | |
Codice del produttore | 212165 52/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a copiare 0° negativo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
250,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
250,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
9 765,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Kruhové frézování; Ramping | Ramping; Ramping; Stupňové frézování |
Passaggio interno per LR | sì | ano | ano |
Inserto adatto | RD..1604 | RD..1604 | XOMU146715 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |