Attacco HMI configurabili 16 mm

Codice art.: 212000 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ testina D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 16 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno minimo liber. regolabile d1 15,8 mm
Lunghezza complessiva L 190 mm
Lunghezza utile L1 35 mm
⌀ Codolo DS h6 16 mm
Coppia di serraggio consigliata 15 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212000 16
EAN / GTIN 4045197659231
Codice del produttore 212000 16

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.
Codolo rettificato h6 su tutta la lunghezza − per taglio a misura e posizionamento libero personalizzati.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.
Il codolo può essere posizionato liberamente su un ⌀ d1 min.

Download & documenti

Della stessa serie "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello