{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Lunghezza complessiva L | 37,3 mm | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Lunghezza della testina l | 20 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 11,3 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene | 8 | |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato |
Codice articolo | 210390 16 | |
EAN / GTIN | 4045197523532 | |
Codice del produttore | 210390 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura per smussi a 90° 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
110,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
128,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 6 |
Lunghezza complessiva L | 37,3 | 30,1 |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Modello | N | N |
⌀ Tagliente D | 16 | 16 |