{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 10 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 25,5 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 31,9 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210343 10 | |
EAN / GTIN | 4045197721488 | |
Codice del produttore | 210343 10 |