{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 22 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 36,1 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,6 | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210330 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523310 | |
Codice del produttore | 210330 12 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |