{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Profilo fresa | NF | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 20 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210270 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522245 | |
Codice del produttore | 210270 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Testina di fresatura per sgrossatura / finitura, smusso a 45° 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
140,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
139,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
141,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Angolo dell’elica | 45 grado | 38 grado | 38 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura |