Testina di fresatura toroidale HPC, HB7820, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Codice art.: 210255 10/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 / R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo dell’elica: 42

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Testina D 10 mm
Tipo HB7820
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Numero taglienti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Dimensione attacco 10 mm
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Raggio di curvatura 0,5 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,09 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,12 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210255 10/0,5
EAN / GTIN 4045197606877
Codice del produttore 210255 10/0,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
580
Alluminio (a truciolo corto)
N
550
Alluminio > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello