{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / -0,005 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 3,5 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 30 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,92 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al pressofuso | 0,03 mm | |
Fattore di correzione ap corretto | 0,5 | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
Codice articolo | 207023 3X30 | |
EAN / GTIN | 4045197916808 | |
Codice del produttore | 207023 3X30 |