• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Microfresa raggiata in HMI a copiare, DLC, ⌀ DC× L1: 0,8X4mm

Codice art.: 207023 0,8X4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
89 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC× L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 0,64 mm
Raggio del tagliente R1 0,4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 4 mm
⌀ Posizione libera D1 0,77 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al pressofuso 0,02 mm
Fattore di correzione ap corretto 1
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 207023 0,8X4
EAN / GTIN 4045197916181
Codice del produttore 207023 0,8X4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nei materiali come leghe in alluminio e materiali ad elevata truciolabilità. Le tolleranze estremamente limitate garantiscono la massima precisione. Rettifica concava doppia dei 2 smussi.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: contorno del raggio = 0 / -0,005 mm
  • ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Angolo di spallamento α=16°.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
copiatura: ap = 0,25×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello