{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 46 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206359 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943507 | |
Codice del produttore | 206359 12/2,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC 12/2,0 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
144,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
514 pezzi in magazzino
540,86 DKK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
1.143,71 DKK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11 |
Norm | Norma interna | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Skæremateriale | HMI | HM | HM |
Skærradius R1 | 2 | 2 | 2 |
Serie | MasterSteel | Pro Steel | Master Alu |