Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC 12/1,0 mm

Codice art.: 206359 12/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Raggio del tagliente R1 1 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 46 mm
⌀ Posizione libera D1 11,6 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,09 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206359 12/1,0
EAN / GTIN 4045197943484

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.
Frese HPC con diversi raggi di testa.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello