{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 27 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206345 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852045 | |
Codice del produttore | 206345 8/2,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/2,0mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
77,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
90,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
665 pezzi in magazzino
44,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino
67,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
77,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino
68,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
73,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
63,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
45,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
43,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Angolo dell’elica | 40 grado | 38 grado | 38 grado | 38 grado | 40 grado | 35 grado | 38 grado | 42 grado | 42 grado | 38 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | e8 | 0 / −0,03 | f8 | h10 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |