{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 44 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206345 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197852205 | |
Codice del produttore | 206345 16/0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
214,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
132,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
214,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
198,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
266,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
171,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 58 mm | 44 mm |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | 0 / −0,03 | h10 | f8 | f8 | e8 |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |