• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master Steel SlotMachine HPC 5 mm

Codice art.: 205550 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 42 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 4,6 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,25 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205550 5
EAN / GTIN 4045197813244
Codice del produttore 205550 5

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione mediante substrato a grana ultrafinissima.
Avanzamento al dente fino a 0,1 mm con una profondità di massimo 2×D (nella scanalatura piena).

Vantaggi:

La geometria dell'utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite le scanalature piatte. Questo rende l'utensile estremamente stabile al suo interno. Angolo di penetrazione fino a 10° grazie a un'ampia posizione libera frontale.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello