Estrattore a 2 bracci con linguette oscillante, bracci estrattori regolabili in altezza, mandrino idraulico, fino a 500 mm capacità di serraggio, 540 mm profondità di serraggio

Codice art.: 205-3-B
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 205-3-B
copia
EAN / GTIN 4021176886102
copia
Codice del produttore 205-3-B
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il pesante estrattore a 2 bracci con bracci estrattori oscillanti e regolabili in altezza e mandrino idraulico viene utilizzato per l'estrazione centrica di grandi cuscinetti, ingranaggi e dischi particolarmente tenaci in tutte le dimensioni comuni per l'artigianato, l'officina e l'industria. Il mandrino idraulico raggiunge una forza di trazione di 12 t. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente che si trova su un albero ed è accessibile dall'esterno. Per operazioni di estrazione con una forza di trazione fino a 12 t e/o in condizioni di spazio ristretto si può utilizzare la vite meccanica. I bracci estrattori oscillanti si adattano a qualsiasi situazione di montaggio e grazie alla possibilità di regolare la profondità di serraggio sono universali. A seconda dell'esecuzione, la forma delle ganasce varia.
  • Bracci estrattore regolabili per l’adattamento individuale della profondità di serraggio
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 572 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 22 1/2
  • Profondità totale [mm]: 58 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 5/16
  • Altezza totale [mm]: 480 mm
  • Altezza totale [pollici]: 18 7/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 12 mm
  • Dimensione del filo: G 3/4 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 19 3/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 540 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 21 1/4
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4,5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 22 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 7/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 58 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2 1/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 19 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/4
  • Coppia massima [Nm]: 20 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 14.75
  • Forza di trazione massima [kN]: 120 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 12 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità di serraggio esterno pull-off A6 (idraulico) [mm]: 490 mm
  • Profondità di serraggio pull-off esterno A6 (idraulico) [pollici]: 19 1/4
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 14.75
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 3
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello