{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 7 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,08 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 204014 8 | |
EAN / GTIN | 4045197886705 | |
Codice del produttore | 204014 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
91,10 €
53,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
276 pezzi in magazzino
29,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | 0,05×D per contornatura |
Colore collarino | verde | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,08 mm | 0,1 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |