Carrello portapneumatici

Codice art.: 2034
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2034
copia
EAN / GTIN 4017976420349
copia
Codice del produttore 2034
copia
Numero-L L90070 359
copia
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote in gomma piena. Mozzi con cuscinetti a rulli. Le pile di pneumatici possono essere prelevate o depositate direttamente mediante alloggiamenti divaricabili comandabili mediante le impugnature ad asta. Adatto per gomme da 450 a 860 mm Ø. Capacità fino a 8 pneumatici o ruote.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 500-945
Profondità della pala (mm): 660
Larghezza totale (mm): 730
Profondità totale (mm): 1085
Altezza totale (mm): 1510
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60
Nota: per diametro delle gomme 450 - 860 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello