• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm

Codice art.: 203373 12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,02
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,02
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,02×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 56 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 70 HRC 0,136 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203373 12
copia
EAN / GTIN 4045197641335
copia
Codice del produttore 203373 12
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
90
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
60
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
Acciaio < 70 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo 70:
speciale substrato in HMI con un'elevata resistenza alla rottura
e al contempo un'eccezionale resistenza all'usura per una ottimale sicurezza dei processi. Nuovo rivestimento nanocristallino high-tech per la fresatura di metalli duri fino a 70 HRC. Particolarmente adatto per l'utilizzo continuo nella costruzione di utensili e di stampi.
Dim. 2 − 5: Angolo di spallamento α = 15°.
Tolleranza:
  • Dimensione ⌀ nominale: DC ≤ Dim. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Dimensione ⌀ nominale: DC a partire da Dim. 16: 0 / -0,03 mm.

Uso:

Grazie alla speciale geometria il campo d’impiego ideale è costituito dai materiali temprati da 60 HRC a 70 HRC.
Per contornare nella fase di finitura.
(Taglio frontale solo in caso di profondità di taglio minime).

Nota:

Per materiali > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello