{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203039 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230913 | |
Codice del produttore | 203039 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino
53,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
337 pezzi in magazzino
60,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
680 pezzi in magazzino
42,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino
53,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
63,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente |
Modello | N | N | N | N | N |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente |