{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D per contornatura; 0,1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC; TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 45 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,15 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 60 HRC | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC | 0,035 mm | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202978 12 | |
EAN / GTIN | 4045197431486 | |
Codice del produttore | 202978 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC / TPC 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
194,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino
212,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
218,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Posizione libera D1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Strategia di truciolatura | MTC; TPC | HPC | HPC |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |