{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 46 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,12 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202552 12 | |
EAN / GTIN | 4045197948281 | |
Codice del produttore | 202552 12 |