Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 8mm

Codice art.: 202820 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 40 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,08 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,045 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202820 8
EAN / GTIN 4045197662767
Codice del produttore 202820 8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
110
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Doppio angolo di spoglia laterale.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello