Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 20 mm

Codice art.: 202820 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 35 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 80 mm
    Lunghezza complessiva L 150 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Forma del codolo HB
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202820 20
    EAN / GTIN 4045197662828
    Codice del produttore 202820 20

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    110
    Alluminio > 10% Si
    N
    80
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    45
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Doppio angolo di spoglia laterale.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello