{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202396 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858160 | |
Codice del produttore | 202396 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
156 pezzi in magazzino
61,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
583 pezzi in magazzino
64,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
74,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
413 pezzi in magazzino
105,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
445 pezzi in magazzino
57,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlCrN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategia di truciolatura | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |