{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 15 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202396 3 | |
EAN / GTIN | 4045197857460 | |
Codice del produttore | 202396 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC 3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
279 pezzi in magazzino
50,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.433 pezzi in magazzino
53,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino
50,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
395 pezzi in magazzino
30,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino
43,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Angolo dell’elica | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |