{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,05 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202297 8 | |
EAN / GTIN | 4062406272142 | |
Codice del produttore | 202297 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Minifresa in HMI GARANT Master Steel HPC 8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
95 pezzi in magazzino
39,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
236 pezzi in magazzino
37,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | 8 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm |
Modello | N | N |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm |