{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6,75 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202262 6,75 | |
EAN / GTIN | 4045197864147 | |
Codice del produttore | 202262 6,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 6,75mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
20,21 €
10,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
26,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
312 pezzi in magazzino
26,42 €
11,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Forma del codolo | HB | HB | HB |
Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 45 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 |
Numero denti Z | 3 | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |