{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 1,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202262 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197864031 | |
Codice del produttore | 202262 1,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 1,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
14,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
23,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
18,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
338 pezzi in magazzino
18,77 €
9,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
688 pezzi in magazzino
14,75 €
6,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Forma del codolo | HA | HA | HA | HA | HA |
⌀ Tagliente DC | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 45 grado | 30 grado | 45 grado | 45 grado |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |