{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 9,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 48 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201842 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197543622 | |
Codice del produttore | 201842 9,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Minifresa in HMI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 9,7mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
28,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
84,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | AlCrN | non rivestito | non rivestito |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura |
Colore collarino | senza | senza | senza | giallo |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ Tagliente DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | 22 mm | 11 mm | 22 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |