{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 0,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Forma del codolo | HA | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201842 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197543417 | |
Codice del produttore | 201842 0,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Minifresa in HMI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 0,8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
362 pezzi in magazzino
16,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
214 pezzi in magazzino
26,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | 38 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | e8 |
Modello | N | N |
Numero denti Z | 3 | 2 |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | 1,25 |