• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a bussola da 1/4″-3/8″-1/2″ nel modulo CT

Codice art.: 2016257
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2016257
EAN / GTIN 4010886878408
Codice del produttore 2016257
Numero-L L60160 1029

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: 633 x 390 x 35 mm

Proprietà:

  • Conservazione: 4/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 633 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello