Estrattore a 2 bracci per ingranaggi per combinazione frizione-cambio VW/Audi, fino a 120 mm capacità di serraggio, 100 mm profondità di serraggio

Codice art.: 20-10-V
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 20-10-V
copia
EAN / GTIN 4021176907944
copia
Codice del produttore 20-10-V
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore a 2 bracci per ingranaggi del cambio viene utilizzato per estrarre gli ingranaggi del cambio nella combinazione frizione-cambio VW/Audi a partire dall'anno di costruzione 2007, applicato in artigianato, officine e industria. Con robusti e snelli ganci speciali e una morsetto laterale successivamente fissabile, la serie 20-V è una soluzione ideale ai problemi. Oltre ai modelli VW e Audi, è utilizzabile anche per molti altri ingranaggi e cuscinetti a sfera in cui è impossibile lavorare con estrattori standard.
  • Il collegamento a vite consente di allentare facilmente e stringere particolarmente saldamente le griffe di estrazione con una chiave esagonale.
  • Applicazione anche per componenti eccentrici grazie a griffe di estrazione liberamente mobili che scivolano sulla traversa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 4 3/4
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 120 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 100 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3 15/16
  • Coppia massima [Nm]: 80 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 59.01
  • Forza di trazione massima [kN]: 45 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 4,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 4.96
  • Numero di ganci: 2
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: Sì
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 59.01
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello