Miniarchetti per seghette da metallo ∙ 252 mm

Codice art.: 1981
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
    Tipo di prodotto Sega manuale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1981
    EAN / GTIN 4000896009831
    Codice del produttore 1981
    Numero-L L60140 4260

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per lame da 150 mm
    • Con 1 lama in acciaio utensile in lega di cromo
    • Numero denti/inch: 32
      (1 inch/pollice = 25,4 mm)
    • Impugnatura in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro
    • Acciaio speciale St 2 K 40
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 252 mm
    • Peso netto (kg): 0.2 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello