• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama in metallo ∙ 150 mm

Codice art.: 1981-01
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
Tipo di prodotto Lama per sega ad arco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1981-01
EAN / GTIN 4000896009848
Codice del produttore 1981-01
Numero-L L60140 2853

Descrizione

Descrizione:

  • Lama in acciaio utensile in lega di cromo per 1981
  • Numero denti/inch: 32
    (1 inch/pollice = 25,4 mm)
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
  • Peso netto (kg): 0 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello