Pinza per rivetti ∙ 255 mm

Codice art.: 1963N-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1963N-1
copia
EAN / GTIN 4000896187447
copia
Codice del produttore 1963N-1
copia
Numero-L L60140 3629
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Giunzioni chiodate rapide e sicure
  • Per rivetti ciechi in alluminio fino a 5 mm ⌀, acciaio fino a 4 mm ⌀, acciaio inox fino a 3,2 mm ⌀
  • Fissaggio automatico del rivetto dopo l’applicazione nella testina
  • Le testine zigrinate assicurano una rapida sostituzione senza bisogno di utensili
  • Rivettatura senza fatica
  • La sua struttura ammortizza alla perfezione l'operazione di distacco del rivetto
  • Calibro per fori per rivetti brevettato
  • Chiave di montaggio nell'impugnatura
  • Dimensioni / Lunghezza: 255 mm
  • Peso netto (kg): 0.5 kg

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello