{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12,5 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per cave a T a DIN 650 | 6 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo |
194030 12,5X6
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197109538
copia |
|
Codice del produttore |
194030 12,5X6
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |