Contatore micrometro, 25-50 mm, 0,001 mm

Codice art.: 193-112
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 193-112
EAN / GTIN 4946368050188
Codice del produttore 193-112
Numero-L L40010 8412

Descrizione

Descrizione:

Questo contatore micrometrico è dotato di un contatore e offre i seguenti vantaggi: Contatore meccanico Lettura rapida e senza errori dei valori misurati

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 25 - 50
Graduazione: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-15
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello