Esecuzione:
- DIN 863-4
- Lettura: 0.001 mm / .00005 pollici
- Classe di protezione IP52
- Display LCD da 8,5 mm
- Arresto a cricchetto
- Per fori passanti
- Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
- Dal campo di misura 12 mm con superfici di misurazione con punta in cabina
Descrizione:
DIGI-MET Micrometro interno a 3 punti IP52 incl. anello 25-30mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, display LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, uscita dati variabile, consegna in valigia di plastica
Proprietà:
- Classe IP: IP 52
- Lettura: 0,001 mm
- Campo di misura (mm): 25 - 30
- Limite di errore (mm): 0,004 mm
- Limite di errore (µm): 4 µm
- Profondità di misurazione: 68 mm
Norma:
DIN 863-4