Esecuzione:
- DIN 863-4
- Lettura: 0.001 mm*
- Lettura: 0.005 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Passo 0,5 mm
- Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
- Arresto a cricchetto
- Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
- Certificato di calibrazione per anello e dispositivo
Descrizione:
Micrometro interno a 3 punti, per fori passanti e fori ciechi. Perni di misurazione su metallo duro. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il calibro.
Proprietà:
- Lettura: 0,005 mm
- Campo di misura (mm): 100 - 125
- Limite di errore (mm): 0,006 mm
- Limite di errore (µm): 6 µm
- Profondità di misurazione: 132 mm
Norma:
863-4