Esecuzione:
- DIN 863-4
- Lettura: 0.001 mm*
- Lettura: 0.005 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Passo 0,5 mm
- Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
- Arresto a cricchetto
- Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
- Certificato di calibrazione per anello e dispositivo
Descrizione:
Micrometro interno a 3 punti, per fori passanti. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il dispositivo di misurazione
Proprietà:
- Lettura: 0,001 mm
- Campo di misura (mm): 8 - 10
- Limite di errore (mm): 0,004 mm
- Limite di errore (µm): 4 µm
- Profondità di misurazione: 58 mm
Norma:
863-4