• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gancio per scala speciale, rotondo fino a 100 mm

Codice art.: 19178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19178
EAN / GTIN 4031405191785
Codice del produttore 019178

Descrizione

Descrizione:

  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 26 mm
  • Diametro/supporto fino a: 100 mm
  • Tipo a gancio: Rotondo
  • Lunghezza: 138 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Rivestimento in acciaio
  • Design del materiale: Rivestimento in plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello